Legrand - Pôle additionnel neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 32A - 022213

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 14.5

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060222130

Réf. Sonepar

00001022213

Réf. Fournisseur

022213

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

14.5

tension assignée (Ue):

690 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

32 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Pôle additionnel Neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 32A réversible pour application sur panneau ou sur rail symétrique - Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les Atouts de l'article:

Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable 32A - Neutre Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3