Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Pop up mobilier à équiper 2x4 modules kit d'installation livré - blanc brillant - 654004

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970966261

Réf. Sonepar

00001096629

Réf. Fournisseur

654004

Marque

Legrand

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

274 mm

largeur:

120 mm

hauteur:

5 mm

profondeur d'encastrement:

78 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

Pop up à encastrer dans mobilier 2x4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - blanc brillant - conforme à la norme NFC 61-314

Les Atouts de l'article:

Pop up 2 compartiments à équiper - 2x4 modules A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière Blanc brillant Livré avec film de protection sur couvercle Conforme à la norme NF C 61-314