Legrand - Pop-up pour mobilier 2x4 modules livré avec kit d'installation - aluminium - 654015

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - aluminium

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971328303

Réf. Sonepar

00001132830

Réf. Fournisseur

654015

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

aluminium

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

274 mm

largeur:

120 mm

hauteur:

5 mm

profondeur d'encastrement:

78 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Pop up à encastrer dans mobilier 2x4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - aluminium mat - conforme à la norme NFC 61-314

Les Atouts de l'article:

A encastrer dans le mobilier (bureaux, cuisines…)
Bloc à équiper
Bloc escamotable 2 compartiments
Design ultra-fin
Finition aluminium

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables