Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Pop-up pour mobilier 4 modules livré avec kit d'installation - noir mat - 654002

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970966223

Réf. Sonepar

00001096643

Réf. Fournisseur

654002

Marque

Legrand

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

142 mm

largeur:

120 mm

hauteur:

5 mm

profondeur d'encastrement:

78 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

Pop up à encastrer dans mobilier 4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - noir mat - conforme à la norme NFC 61-314

Les Atouts de l'article:

Bloc escamotable 1 compartiment A encastrer dans le mobilier (bureaux, cuisines…) Design ultra-fin Finition noir mat Bloc à équiper