Legrand - Porte armoire Altis 2000x800mm avec tringlerie et verrou double barre - 980249

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte armoire Altis 2000x800mm avec tringlerie et verrou double barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802494

Réf. Sonepar

00001980249

Réf. Fournisseur

980249

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Porte avec tringlerie et verrou double barre 2 positions pour maintenance armoire industrielle Altis 2000x800mm références 047136, 047148, 047234, 047257

Les Atouts de l'article:

Pour références : 047136, 047148, 047234, 047257

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)