Legrand - Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U 800mm - 446851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
indice de protection (IP) - autre
largeur - 776 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972027458
Réf. Sonepar
00001202745
Réf. Fournisseur
446851
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
autre
largeur:
776 mm
hauteur:
1864 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
21 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Pour baies 42U 800mm Tôle galvanisée Porte double, microperforée 80% Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un système de charnière. Peut s'ouvrir jusqu'à 220 ° Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


