Legrand - Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 600mm - 446842

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027427

Réf. Sonepar

00001202742

Réf. Fournisseur

446842

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

largeur:

596 mm

hauteur:

2086 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

21 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Porte simple microperforée noir RAL 9005 pour installation à l'avant ou à l'arrière de la baie Linkeo 19pouces 47U largeur 600mm - avec mécanisme de verrouillage et un système de charnières

Les Atouts de l'article:

Pour baies 47U 600mm Tôle galvanisée Porte simple, microperforée 80% Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un système de charnière. Peut s'ouvrir jusqu'à 220 ° Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.