Legrand - Porte-étiquette Duplix pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maxi - 038498

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 37.5 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060384982

Réf. Sonepar

00001038498

Réf. Fournisseur

038498

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

longueur:

37.5 mm

largeur:

9.5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

encoche

Porte-étiquette Duplix pour protection des étiquettes longueur 36mm et largeur 9,5mm maximum - à clipser sur les porte-repères Duplix ou sur butée de blocage

Les Atouts de l'article:

Porte-étiquette Duplix pour câbles
Pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maximum
Se clipse sur les porte-repères Duplix ou sur la butée de blocage référence 037513

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables