Legrand - Porte-étiquette - Mosaic - transparent galbé - 079151

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.2 mm

  • hauteur - 45 mm

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

  • largeur de l'ouverture - 16.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060791513

Réf. Sonepar

00001079151

Réf. Fournisseur

079151

Marque

Legrand

largeur:

19.2 mm

hauteur:

45 mm

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

16.2 mm

hauteur de l'ouverture:

39 mm

Porte-étiquette Mosaic transparent autocollant galbé à poser sur les plaques de finition Mosaic ou sur tout autre support d'installation Mosaic

Les Atouts de l'article:

Porte-étiquette galbé autocollant à poser sur les plaques de finition Mosaic ou sur tout autre support d'installation Mosaic Permet d'identifier les fonctions ou réseaux concernés

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.