Legrand - Porte fusible vertical SPX3-V pour cartouches à couteaux 160A - 605850

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte fusible vertical SPX3-V pour cartouches à couteaux 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970763648

Réf. Sonepar

00001076364

Réf. Fournisseur

605850

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

110.72 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Porte fusible vertical SPX³-V pour système à barres pour cartouches à couteaux 160A

Les Atouts de l'article:

Porte-fusible vertical SPX³-V Pour jeux de barres 185mm In 160A