Legrand - Porte-fusibles 1P+N - 16A - 1 module - pour cartouches 10,3x25,8mm - 092813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060928131
Réf. Sonepar
00001092813
Réf. Fournisseur
092813
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
250 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Porte-fusible 16A 230V~ unipolaire + Neutre pour cartouches 10,3x25,8mm - 1 module
Les Atouts de l'article:
Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture. Pour câble rigide : 1,5 mm²
Les Atouts de l'article:
Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture. Pour câble rigide : 1,5 mm²
NoticePDF


