Legrand - Porte-fusibles 1P+N - 32A - 1 module - pour cartouches 10,3x38mm - 092816

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte-fusibles 1P+N - 32A - 1 module - pour cartouches 10,3x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060928162

Réf. Sonepar

00001092816

Réf. Fournisseur

092816

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

250 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible 32A 230V~ unipolaire + Neutre pour les cartouches 10,3x38mm - 1 module

Les Atouts de l'article:

Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture. Pour câble rigide : 1,5 mm²