Legrand - Porte interne - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.400mmxlarg.300mm - 036359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060363598
Réf. Sonepar
00001036359
Réf. Fournisseur
036359
Marque
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
36 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm, largeur 300mm - RAL7035 Dimensions porte : - hauteur 341mm- largeur 236mmDimensions utiles porte :- hauteur 306mm- largeur 205mmDistance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm


