Legrand - Porte interne - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.700mmxlarg.500mm - 036362

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte interne - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.700mmxlarg.500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060363628

Réf. Sonepar

00001036362

Réf. Fournisseur

036362

Marque

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm x largeur 500mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm, largeur 500mm - RAL7035 Dimensions porte : - hauteur 642mm- largeur 436mmDimensions utiles porte :- hauteur 500mm- largeur 360mmDistance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm