Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x800mm - RAL7035 - 036323

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 748 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970795151

Réf. Sonepar

00001079515

Réf. Fournisseur

036323

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

748 mm

hauteur:

1134 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

17 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x800mm avec verrou double barre et porte réversible avec axes charnières imperdables - accepte les barillets à clé et autres empreintes - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Couleur RAL7035
Dimensions: - pour coffrets hauteur 1200mm x largeur 800mm - dimensions portes hauteur 1134mm x largeur748mm- dimensions utiles portes hauteur 1106mm x largeur 742mm
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200mmx800mm
Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm
Verrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables