Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 400x300mm - RAL7035 - 036315

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970795076

Réf. Sonepar

00001079507

Réf. Fournisseur

036315

Marque

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

248 mm

hauteur:

334 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

17 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 400x300mm avec verrou double barre et porte réversible avec axes charnières imperdables - accepte les barillets à clé et autres empreintes - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 400mmx300mm Couleur RAL7035 Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm Verrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes Dimensions : - pour coffrets hauteur 400mm x largeur 300mm - dimensions portes hauteur 334mm x largeur 248mm- dimensions utiles portes hauteur 306mm x Largeur 242mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)