Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 500x400mm - RAL7035 - 036316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 348 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970795083
Réf. Sonepar
00001079508
Réf. Fournisseur
036316
Marque
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
348 mm
hauteur:
434 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
17 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 500mmx400mm Couleur RAL7035 Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm Verrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes Dimensions : - pour coffrets hauteur 500mm x largeur 400mm - dimensions portes hauteur 434mm x largeur 348mm- dimensions utiles portes hauteur 406mm x Largeur 342mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)



