Legrand - Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm - RAL7035 - 036367

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 675 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060363673

Réf. Sonepar

00001036367

Réf. Fournisseur

036367

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

675 mm

hauteur:

1480 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

17.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm IPxxB avec fermeture double barre - accepte les barillets à clé et autres empreintes - acier revêtu polyester texturé RAL7035

Les Atouts de l'article:

Acier revêtu polyester texturé
Dimensions portes :- hauteur 1480mm- largeur 675mmDimensions utiles portes:- hauteur 1400mm- largeur 580mmDistance entre porte armoire et porte interne 78mm
IPxxB
Porte interne pour armoire Marina - RAL7035
Pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables