Legrand - Porte interne pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm - RAL7035 - 036368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 675 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060363680
Réf. Sonepar
00001036368
Réf. Fournisseur
036368
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
675 mm
hauteur:
1680 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
17.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Acier revêtu polyester texturé
Dimensions portes :- hauteur 1680mm- largeur 675mmDimensions utiles portes:- hauteur 1600mm- largeur 580mmDistance entre porte armoire et porte interne 78mm
IPxxB
Porte interne pour armoire Marina - RAL7035
Pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables