Legrand - Porte interne pour coffret Atlantic/Marina hauteur 800mm et largeur 600mm - 036363

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte interne pour coffret Atlantic/Marina hauteur 800mm et largeur 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060363635

Réf. Sonepar

00001036363

Réf. Fournisseur

036363

Marque

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 600mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm, largeur 600mm - RAL7035 Dimensions porte : - hauteur 742mm- largeur 536mmDimensions utiles porte :- hauteur 600mm- largeur 460mmDistance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm