Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 3 rangées 36+6 modules - blanc RAL9010 - 981632

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 3 rangées 36+6 modules - blanc RAL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972126199

Réf. Sonepar

00001212619

Réf. Fournisseur

981632

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

350 mm

hauteur:

585 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

43 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte metal extra plate avec cadre pour coffret 3 rangées 36+6 modules référence 001533 - blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Pour référence 001533 Porte en métal blanc Cadre + porte Affleurant