Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 4 rangées 48+6 modules - blanc RAL9010 - 981633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Nedbox Flush
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972126205
Réf. Sonepar
00001212620
Réf. Fournisseur
981633
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
350 mm
hauteur:
710 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
43 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Pour référence 001534 Porte en métal blanc Cadre + porte Affleurant