Legrand - Porte métal galbée 6x36 modules - XL3 HP 160 - 1PD6R36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal galbée 6x36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 791 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590969

Réf. Sonepar

00001259096

Réf. Fournisseur

1PD6R36

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

791 mm

hauteur:

1050 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 36 modules hauteur 1050mm - livrée avec poignée, barillet interchangeable à commander séparément - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les coffrets de distribution en métal et en plastique XL³ HP 160 - Fourni avec une poignée 1/4 de tour, à monter 2 points de verrouillage