Legrand - Porte métal galbée hauteur 2200mm largeur 1000mm XL3HP 6300 - 3PBM100220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972434928
Réf. Sonepar
00001243492
Réf. Fournisseur
3PBM100220
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1000 mm
hauteur:
2200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
60 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Porte métal galbée compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2200mm et largeur 1000mm Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux Revêtement époxy polyester RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.