Legrand - Porte métal IP55 1200mm 24 modules XL3HP 630 - 2PC12024IP55

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal IP55 1200mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972591942

Réf. Sonepar

00001259194

Réf. Fournisseur

2PC12024IP55

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

700 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte métal pour coffret de distribution XL³HP 630 IP55 24 modules à équiper hauteur 1200mm - poignée fournie - barillet interchangeable à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Porte métal compatible avec coffrets de distribution métal XL³HP 630 IP55 Fourni avec 2 poignées 1/4 de tour, barillet interchangeable à commander séparément 2 points de fermeture