Legrand - Porte métal IP55 1950mm 36 modules XL3HP 630 - 2PC19536IP55


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 950 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972592109
Réf. Sonepar
00001259210
Réf. Fournisseur
2PC19536IP55
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
950 mm
hauteur:
1050 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Porte métal compatible avec armoires de distribution métal XL³HP 630 IP55 Fourni avec poignée à levier, barillet interchangeable à commander séparément 2 points de fermeture