Legrand - Porte métal plate pour gaine à câbles 7 rangées - XL3 HP 160 - 1PC7RVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal plate pour gaine à câbles 7 rangées - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972664165

Réf. Sonepar

00001266416

Réf. Fournisseur

1PC7RVI

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

250 mm

hauteur:

1150 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte métal plate pour gaine à câbles externe hauteur 1200mm - livrée avec poignée, barillet de clé interchangeable à commander séparément - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Compatible avec gaine à câbles externe XL³ HP 160 - hauteur 1200mm Fourni avec une poignée 1/4 de tour, à monter 2 points de verrouillage