Legrand - Porte métal plate pour gaine à câbles 8 rangées - XL3 HP 160 - 1PC8RVI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664172
Réf. Sonepar
00001266417
Réf. Fournisseur
1PC8RVI
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
250 mm
hauteur:
1300 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Compatible avec gaine à câbles externe XL³ HP 160 - hauteur 1350mm Fourni avec une poignée 1/4 de tour, à monter 2 points de verrouillage