Legrand - Porte plate métal en 2 parties hauteur 2200mm largeur 1200mm XL3HP 6300 - 3PPM1202202P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972435109
Réf. Sonepar
00001243510
Réf. Fournisseur
3PPM1202202P
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1200 mm
hauteur:
2200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Porte plate métal compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2200mm et largeur 1200mm, fournie en 2 parties Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément