Legrand - Porte plate métal hauteur 2200mm largeur 1000mm XL3HP 6300 - 3PPM100220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte plate métal hauteur 2200mm largeur 1000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972435062

Réf. Sonepar

00001243506

Réf. Fournisseur

3PPM100220

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1000 mm

hauteur:

2200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte métal plate pour armoires de distribution hauteur 2200mm et largeur 1000mm - fournie avec une poignée, serrure intechangeable à commander séparément - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Porte plate métal compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2200mm et largeur 1000mm Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément