Legrand - Porte plate métal pour coffret XL3160 hauteur 450mm - 020272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060202729
Réf. Sonepar
00001020272
Réf. Fournisseur
020272
Marque
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
450 mm
hauteur:
575 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
Porte métal plate pour coffret XL³160 Pour coffret hauteur 450mm Livrée avec poignée Barillet interchangeable à commander séparément Distance entre le plastron et la porte métal : 38mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


