Legrand - Porte plate métal pour gaine à câbles XL3400 hauteur 900mm - 020165

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte plate métal pour gaine à câbles XL3400 hauteur 900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060201654

Réf. Sonepar

00001020165

Réf. Fournisseur

020165

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

900 mm

hauteur:

310 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Porte plate métal pour gaine à câbles XL³400 hauteur 900mm - distance entre plastron et porte métal 38mm - livrée avec poignée à barillets interchangeables - 2 points de condamnation haut et bas

Les Atouts de l'article:

Porte métal galbée pour gaine à câbles XL³400 Pour gaine à câbles hauteur 900mm Livrée avec poignée Barillet interchangeable à commander séparément Distance entre le plastron et la porte métal : 38mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.