Legrand - Porte pour coffret 4 rangées 13 modules - blanche - 093033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 52
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060930332
Réf. Sonepar
00001093033
Réf. Fournisseur
093033
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
52
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP2XC
hauteur:
625 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
22.45 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
36.9 mm
hauteur d'encastrement:
621 mm
largeur d'encastrement:
246 mm
profondeur intérieure:
0 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
cylindre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Permet au coffret de devenir IP 40 Dimensions : 625 x 250 mm
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.




