Legrand - Porte pour coffret DRIVIA 3 rangées 13 modules - blanche - 093032

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 39

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060930325

Réf. Sonepar

00001093032

Réf. Fournisseur

093032

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

39

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP2XC

hauteur:

500 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

22.45 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

36.9 mm

hauteur d'encastrement:

496 mm

largeur d'encastrement:

246 mm

profondeur intérieure:

0 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

porte pour transmission du signal:

Oui

Porte blanche pour coffret DRIVIA 3 rangées 13 modules 500x250mm - permet au coffret de devenir IP40

Les Atouts de l'article:

Permet au coffret de devenir IP 40 Dimensions : 500 x 250 mm

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.