Legrand - Porte-repères 12 repères pour câbles Mémocab longueur de repérage 30mm - 038742

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte-repères 12 repères pour câbles Mémocab longueur de repérage 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 5...95 mm

  • longueur - 30 mm

  • couleur - incolore

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060387426

Réf. Sonepar

00001038742

Réf. Fournisseur

038742

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

5...95 mm

longueur:

30 mm

couleur:

incolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Porte-repères pour câbles Mémocab avec fixation par collier Colring largeur 4,6mm maximum - capacité 12 repères longueur de repérage 30mm

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Mémocab pour câbles Fixation par collier Colring largeur 4,6mm maximum Longueur de repérage 30mm 12 repères