Legrand - Porte-repères adhésif et clipsable pour coffrets et armoires XL3 24 modules - 339755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 2.1 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971090538
Réf. Sonepar
00001109053
Réf. Fournisseur
339755
Réf. Commerciale
Legrand
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
2.1 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
432 mm
Porte-repères adhésif et clipsable 432x25mm pour coffrets et armoires XL3 24 modules