Legrand - Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 50mm² à 70mm² - noir - 038492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 8...9.4 mm
diamètre du câble - 10.6...14.6 mm
longueur - 26.3 mm
largeur - 17 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060384920
Réf. Sonepar
00001038492
Réf. Fournisseur
038492
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
8...9.4 mm
diamètre du câble:
10.6...14.6 mm
longueur:
26.3 mm
largeur:
17 mm
couleur:
noir
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Porte-repère pour câble section 50mm² à 70mm² Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5mm² à 1,5mm² ou 1,5mm² à 2,5mm² Couleur noire
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.