Legrand - Porte-repères - jaune - Duplix 14 caractères - 038464

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 8...90 mm

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 8.6 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060384647

Réf. Sonepar

00001038464

Réf. Fournisseur

038464

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

8...90 mm

longueur:

103 mm

largeur:

8.6 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Porte-repères jaune 14 caractères pour système de repérage Duplix - fixation avec collier Colring

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Duplix pour câbles 14 caractères Se fixent avec collier Colring 2,4mm ou 3,5mm Jaune

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.