Legrand - Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 30mm section mini 16mm² - 037943

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4.5...8 mm

  • diamètre du câble - 7.6...12.5 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 2.3 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060379438

Réf. Sonepar

00001037943

Réf. Fournisseur

037943

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4.5...8 mm

diamètre du câble:

7.6...12.5 mm

longueur:

30 mm

largeur:

2.3 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

incolore

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Porte-repères Mémocab pour filerie - capacité 12 repères longueur de repérage 30mm - section 16mm² à 50mm² pour câbles Ø7,6mm à Ø12,5mm

Les Atouts de l'article:

12 repères
Longueur de repérage 30mm
Ø maximum: 12,5mm²
Ø minimum: 7,6mm²
Porte-repères Mémocab pour filerie 16mm² à 50mm²

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables