Legrand - Porte transparente XL3125 IP40 IK09 coffret 1 rangée réf.401611/401652/401653 - 401871

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte transparente XL3125 IP40 IK09 coffret 1 rangée réf.401611/401652/401653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 438 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064018715

Réf. Sonepar

00001401871

Réf. Fournisseur

401871

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

438 mm

hauteur:

297 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte transparente réversible XL³125 IP40 IK09 pour coffret 1 rangée référence 401611 , 401652 ou 401653 - peut recevoir une serrue n°850 référence 401851

Les Atouts de l'article:

Porte transparente pour coffret XL³125 Pour coffret 1 rangée référence 401611, 401652, 401653 IP40 IK09 Équipable d’une serrure n°850 référence 401851

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.