Legrand - Porte transparente XL3125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614 - 401874

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte transparente XL3125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 438 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064018746

Réf. Sonepar

00001401874

Réf. Fournisseur

401874

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

438 mm

hauteur:

747 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte transparente réversible XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées référence 401614 - peut recevoir une serrue n°850 référence 401851

Les Atouts de l'article:

Équipable d’une serrure n°850 référence 401851
IP40 IK09
Porte transparente pour coffret XL³125
Pour coffret 4 rangées référence 401614

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables