Legrand - Porte vitrée 750mm 24 modules XL3HP 630 - 2PV07524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972430623
Réf. Sonepar
00001243062
Réf. Fournisseur
2PV07524
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
600 mm
hauteur:
650 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Compatible avec coffrets de distribution métal XL³HP 630 IP30 Fourni avec poignée 1/4 de tour, à monter - Poignée pouvant être équipée d'un barillet à commander séparément 2 points de fermeture