Legrand - Porte vitrée pour coffret XL3800 largeur 660mm hauteur 1250mm - 021262

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte vitrée pour coffret XL3800 largeur 660mm hauteur 1250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060212629

Réf. Sonepar

00001021262

Réf. Fournisseur

021262

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

1200 mm

hauteur:

725 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

60 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Porte vitrée pour coffret de distribution XL³800 largeur 660mm hauteur 1250mm livrée avec poignée à barillet interchangeable - distance de 63mm entre le plastron et la porte

Les Atouts de l'article:

Barillet interchangeable à commander séparément
Distance entre le plastron et la porte vitrée: 63mm
Livrée avec poignée
Porte vitrée pour coffret de distribution XL³800
Pour armoire :- hauteur 1250mm- largeur 660mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables