Legrand - Poste extérieur - pour portier visiophone - 369339


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 2
construction modulaire - Oui
couleur - gris
avec panneau d'information - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970566539
Réf. Sonepar
00001056682
Réf. Fournisseur
369339
Réf. Commerciale
Legrand
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
2
construction modulaire:
Oui
couleur:
gris
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
160.5 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
36.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bouton d'appel et porte-étiquette lumineux seulement la nuit
Caméra grand angle (95°)
Design extra-plat
Peut remplacer un bouton-poussoir en utilisant les mêmes fils
Protection pluie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables