fin de vie

Legrand - Poussoir 6A 250V Mosaic 2 modules - blanc - 077040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Poussoir 6A 250V Mosaic 2 modules - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • avec éclairage - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060770402

Réf. Sonepar

00001077040

Réf. Fournisseur

077040

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

avec éclairage:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

36.3 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

version sans contact:

Non

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

transparent:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP31

couleur:

blanc

tension nominale:

250 V

mode de pose:

encastré

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

sans halogène:

Oui

imprimé:

sans

traitement de la surface:

non traité

avec voyant indicateur:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

porte-étiquette:

Non

Contact de report:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

nombre de pôles:

1

matériau:

plastique

type de fixation:

à clipser

nombre de bascules d'actionnement:

1

Poussoir 6A 250V~ Mosaic 2 modules blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Repérage des bornes facilitant le câblage
6A
250V
2modules

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.