Legrand - Poussoir à tirette Mosaic - 1 module - blanc antimicrobien - 078376

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060783761

Réf. Sonepar

00001078376

Réf. Fournisseur

078376

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 6A pour commande d'éclairage dans l'applique tête de lit - blanc antimicrobien avec cordon gris antimicrobien

Les Atouts de l'article:

1 module
Avec cordon gris antimicrobien
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Poussoir à tirette éjectable Mosaic 6A 230V pour commande d'éclairage dans applique tête de lit

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables