Legrand - Poussoir - double fonction avec voyant 1 NO + LED vert - 1 module - 12/48 V~/= - 412918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970795250
Réf. Sonepar
00001079525
Réf. Fournisseur
412918
Marque
Legrand
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
vert
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
puissance de la lampe max.:
0.12 W
tension de lampe:
12...48 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250V Contact 1 NO + voyant LED vert 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - Position monostable 1 module Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W Conforme à la norme NF EN 60669-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



