Legrand - Poussoir lumineux "Lumière" - Epure Acier Brossé Art d'Arnould - 67492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil complet
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3233620674925
Réf. Sonepar
00012067492
Réf. Fournisseur
67492
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
appareil complet
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
contact à fermeture
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions grand carrée 80x80mm
Poussoir lumineux avec marquage ~Lumière~ Art d'Arnould
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Univers Epure Acier brossé
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables