Legrand - Poussoir lumineux "Lumière" - Mémoire Acier Brossé Art d'Arnould - 67192

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil complet

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP21

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233620671924

Réf. Sonepar

00012067192

Réf. Fournisseur

67192

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

appareil complet

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

contact à fermeture

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

1 W

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

Poussoir lumineux sans collerette avec marquage Lumière Art d'Arnould univers Mémoire finition Acier brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Dimensions grand carrée 80x80mm
Poussoir lumineux avec marquage ''Lumière'' Art d'Arnould
Sans collerette
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Univers Mémoire Acier brossé

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables