Legrand - Poussoir lumineux "Porte" - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil complet
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620672914
Réf. Sonepar
00012067291
Réf. Fournisseur
67291
Marque
Legrand
composition:
appareil complet
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
contact à fermeture
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
couleur:
or
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Poussoir lumineux avec marquage ''Porte'' Art d'Arnould Univers Mémoire Or brossé Sans collerette Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



